※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
Φ30シリーズ パイロットライト(角突形 LED)
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC/DC6
発光色
アンバー
注文コード
60510143
品番
UPQN3B66DA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・発光色
が
42
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC/DC6
発光色
アンバー
形状
角
取付穴径(Φmm)
30
光源
LED