取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)ボタン色赤仕様●感電防止用カバー付●最小直接開路動作力:80N●直接開路動作機能までの最小動作距離:4mm●最大動作距離:4.5mm●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧:2.5kV●ロックナット推奨締付けトルク:2N・m接点構成接点分離形タイプパドロック対応タイプ動作特性プッシュロックプルorターンリセット端子形状M3ねじ端子種類LED照光式保護構造操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、 EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB/T14048.5ボタン形状大形(Φ40)定格絶縁電圧(V)250動作方式プッシュロックプルorターンリセット照光種別LED照光保存温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)定格使用電流(A)5機械的耐久性25万回以上電気的耐久性25万回以上(AC/DC24V 100mA)接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900定格使用電圧(V)AC/DC24動作機能プッシュロックプルorターンリセットメイン接点4bモニタ接点-ボタンサイズ(mm)Φ44(大形)ボタン仕様照光ボタン使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000