取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)仕様●感電防止用カバー付●最小直接開路動作力:80N●直接開路動作機能までの最小動作距離:4mm●最大動作距離:4.5mm●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧:2.5kV●ロックナット推奨締付けトルク:2N・m接点構成接点分離形ボタン色赤定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)30、125、250種類非照光式保護構造パネル前面:IP65、IP67(IEC 60529)適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB14048.5ボタン形状大形(Φ40)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロックプルorターンリセット動作特性プッシュロックプルorターンリセット照光種別非照光式保存温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)コネクタタイプは300以下接続可能電線(mm2)0.75~1.25(AWG18~16)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3開閉頻度(回/時)900操作方式非常停止用押ボタンスイッチ動作機能プッシュロックプルorターンリセットメイン接点3bモニタ接点-ボタンサイズ(mm)Φ40(大形)ボタン仕様ボタン使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000