曜日別特売
KD-4ML 屋内用分配器(全電通) モノタロウ 60518701

モノタロウ

屋内用分配器(全電通)

(35件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード60518701品番KD-4ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
分配数4付属品取付用ネジ(2本)、アースネジ(1本)仕様F型、全端子通電型材質ダイカスト寸法(mm)77×48×16質量(g)59タイプ4分配出力インピーダンス(Ω)75入力インピーダンス(Ω)75周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1336、1336~1770、1770~2150、2150~2610電圧定在波比(10~76MHz)2、(76~222MHz)1.6、(222~770MHz)1.8、(770~1336MHz)2、(1336~1770MHz)2、(1770~2150MHz)2、(2150~2610MHz)2.5分配損失(dB)(10~76MHz)8.5、(76~222MHz)8、(222~770MHz)8.2、(770~1336MHz)9.4、(1336~1770MHz)10、(1770~2150MHz)11、(2150~2610MHz)12端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13、(76~222MHz)20、(222~770MHz)18、(770~1336MHz)15、(1336~1770MHz)15、(1770~2150MHz)15、(2150~2610MHz)15通電容量0.5A(DC15V以下)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60518683
2020-05-04
用途: テレビ電波の分岐時
建設業・工事業

テレビを増設した時に、テレビ電波の分岐するのに用いた。

対象商品 : 60518701
2018-10-15
用途: テレビビデオの分配
リファイン

風呂用ビエラ&部屋用テレビ&ブルーレイの接続にきれいに映っています

対象商品 : 60518701
2018-07-06
用途: TVアンテナコードの分配
B.T.Nine

複数のTVに分配するために購入。作りが頑丈で安価なのに品質が高くとても満足しています。

対象商品 : 60518701
2018-06-10
用途: 屋内TVアンテナの分配
その他業種

屋根上アンテナ~屋内にケーブルを引き込んで6分配している分配器からさらに4分配するのに使用。
ブースターを使用している我が家では全電通の分配器が都合が良い。
屋根裏へのぼって、既存の分配器の横に固定して問題なく再分配できました。

対象商品 : 60518692
2018-02-22
用途: TV接続とビデオ接続に使用
サービス業

何の問題もなく取り付けて、綺麗に写り価格も安く非常に助かりました。

対象商品 : 60518683
2018-02-15
用途: 衛星放送の分配作業
山﨑設備工業電気・ガス・熱供給・水道業

全電通式がいいですね。半人前の時どうしても映らなくて、色々人に聞いて、機器に寄ってタイプがあるのを実践で知りました。

対象商品 : 60518683
2018-01-16
用途: テレビのアンテナ配線に

アンテナ線の分岐に使用しました。安かったのですが使用に問題なく私の場合はブースター無しで大丈夫でした。コンパクトなのもよいです。

対象商品 : 60518701
2017-12-23
用途: テレビのアンテナ配線工事に使用

アンテナ配線の分岐部分に使用する、電気店などの市販品より価格的にお得です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする