A-250RP NTカッターA型 NTカッター 60523601

NTカッターA型

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60523601品番A-250RP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

使いやすい事務・軽作業用カッター。
本体に耐薬品性に優れた樹脂を使用しています。
左利きの方にも使いやすい左右対称デザインです。
刃がすべり出ないオートロックスライド。

用途
薄物カットなどの軽作業に
工作やDIYに
規格A型色(本体)トラスコ品番406-2213材質(本体)ABS樹脂質量(g)25寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)139×17×12適合替刃A型替刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60523601
2022-06-03
用途: 事務作業
製造業

ネットではとても鮮やかな色でかっこよく見えて特価日に購入してみました。実際は少しくすんでいる赤でした。少し残念です。

対象商品 : 60523601
2016-06-14
用途: 荷物の開封

NTカッターA型デザインが良いです。

対象商品 : 60523601
2016-06-13
用途: 仕事
製造業

値段もお手頃
デザインもよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする