曜日別特売
A-300RP NTカッターA型 NTカッター 60523626

A-300RP NTカッターA型 NTカッター 60523626
A-300RP NTカッターA型 NTカッター 60523626

NTカッターA型

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60523626品番A-300RP
参考基準価格(税別)¥422販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

使いやすい事務・軽作業用カッター。
A型カッター定番モデル。
刃がすべり出ないオートロックスライド。

用途
薄物カットなどの軽作業に
工作やDIYに
規格A型色(本体)オフホワイトトラスコ品番395-8086材質(本体)ABS樹脂質量(g)23寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)145×18×10適合替刃A型替刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60523626
2023-02-02
用途: 工作の厚紙切断に使用
その他業種

とにかく、握りやすいのが気に入っています。
2本目の購入ですが、100円ショップ品とは使い勝手が違うと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 60523626
2019-06-18
用途: 開封作業等

とても使いやすい。が、ポケットなどに引っ掛けるフック?がすぐに折れてしまった。
引っ掛けたり、外したりしやすい様、本体との間隔がもう少しあったほうが使い勝手がいいように思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 60523626
2017-07-23
用途: 梱包の開封
三島船外機サービス自動車・二輪車・自転車関連業

定番商品でデザインも良く、握り易く間違いのない商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする