A-552P-Y A型 5連発 NTカッター 60523845

A型 5連発

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード60523845品番A-552P-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600

一枚の刃を使い終えたら、次々と新しい刃を連発して繰り出せるA型カートリッジ式カッターです。
マガジンにあらかじめ替刃を5枚までセットできるので、刃の交換の手間が省けます。

用途
薄物カットなどの軽作業に
工作やDIYに
規格A型色(本体)材質(本体)ABS樹脂質量(g)23寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)151×17×15適合替刃薄刃以外のA型替刃(0.38mm厚刃)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60523845A-552P-Y60523827A-551PA-552P-Y A型 5連発 NTカッター 60523827A型 5連発NTカッター1個
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60523863
2016-08-18
用途: 紙の切り抜きなどの作業

安価な連発式なので購入しました。
 普通に使うには問題ありませんが、クリップ部分が外れやすいのでカバンに入れていたらすぐに外れてしまいます。
 マガジンまで外れることはないのですが、クリップ部分の紛失が心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする