曜日別特売
M-420P NTドレッサーM NTカッター 60525841

M-420P NTドレッサーM NTカッター 60525841
M-420P NTドレッサーM NTカッター 60525841

NTドレッサーM

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60525841品番M-420P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具。
目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。
研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。

適合材アルミ、真鍮など寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)152×24×52目の粗さ荒目色(本体)材質(本体)ABS樹脂質量(g)54適合替刃M-21P,M-221P,M-421P,BM-450P
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする