曜日別特売
RL-331P NTドレッサー替刃 NTカッター 60526137

RL-331P NTドレッサー替刃 NTカッター 60526137
RL-331P NTドレッサー替刃 NTカッター 60526137

NTドレッサー替刃

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個寸法(長さL×幅W)(mm)85×24トラスコ品番405-5713適合本体RL-330P注文コード60526137品番RL-331P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた曲面用ドレッサー替刃。中目。
目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。
研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。

適合材アルミ、真鍮などトラスコ品番405-5713適合本体RL-330P材質金属(SUS430)質量(g)14目の粗さ中目寸法(長さL×幅W)(mm)85×24色(本体)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60526121
2022-08-26
用途: 木型づくり
竹の工芸 よしだ製造業

色々な形があり替え刃使用で10年以上使用しています。
とても満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする