曜日別特売
SRT-23 スモールドレッサー NTカッター 60526313

スモールドレッサー

(2件のレビュー)
取扱い終了
目の粗さ深荒目
質量(g)5
刃幅(mm)(先端)6
内容量1個注文コード60526313品番SRT-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400

手軽な曲面用小型ヤスリ。
目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。
研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。

タイプ曲面用材質金属(SUS430)質量(g)5刃長(mm)75目の粗さ深荒目刃幅(mm)(先端)6寸法(長さL×幅W)(mm)95×20色(本体)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60526304
2020-12-11
用途: 竹材の加工

竹細工製品を作るときに使っています。もう少し幅が狭くてRの小さいのがあれば尚よい。

対象商品 : 60526261
2017-08-05
用途: バイオリン製作
WadaViolinDesign

ヤスリの厚みが0.5mmなので、通常のヤスリでは不可能な細い溝を作れます。切削能力が高く、軽い力で削れるので、正確な形状を作れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする