曜日別特売
PS-11P ペーパードレッサー NTカッター 60526365

ペーパードレッサー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード60526365品番PS-11P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

手軽な小型ヤスリ。
目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。
研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。
サンドペーパーのように折り曲げたり、台に貼り付けて使用できます。

番手細目適合材アルミ、真鍮など材質金属(SUS430)質量(g)11寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86×54×0.2色(本体)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする