ZH1AHA14MLFMNLSET 片開きドアHA型 DAIKEN(旧:大建工業) 60527862

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZH1AHA14MLFMNLSET 片開きドアHA型 DAIKEN(旧:大建工業) 60527862
ZH1AHA14MLFMNLSET 片開きドアHA型 DAIKEN(旧:大建工業) 60527862
ZH1AHA14MLFMNLSET 片開きドアHA型 DAIKEN(旧:大建工業) 60527862
ZH1AHA14MLFMNLSET 片開きドアHA型 DAIKEN(旧:大建工業) 60527862

片開きドアHA型

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
内容量1セット注文コード60527862品番ZH1AHA14MLFMNLSET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
扉寸法(mm)幅698×高1992寸法(幅W×高さH)(mm)(枠外寸法)755×2045仕様扉:ZH1AHA14MLFMNLハンドル:RL5AG-ZSF扉に含む、丁番:ZR5AT-ZS(L・R)-2扉に含むセット内容扉、丁番(シルバー)、ハンドル(空錠)ミルベージュ吊元
注意
※枠は別売りです

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき13,000/税込14,300
沖縄地方数量1につき13,000/税込14,300
離島数量1につき25,000/税込27,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-03-31
用途: 開口部のドアとして使用
有限会社ビロング

ドアサイズが枠外の寸法755mmが表示されていて、到着したドアサイズが705mmできました。枠を作ってしまったので作り直しです。とても残念です、改善してください。、

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ありませんでした。
品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 60527871
2013-11-21
用途: アパートリフォーム用

アパートのリフォームに使用しましたが、木目がきれいで高級感がありました。
品質も良く、梱包も丁寧で好感が持てました。
今後も、アパートのリフォーム用に使用したいと思います。
価格面も満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする