つくし工房
フェルト腕章
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
文字内容
作業主任者
統括 安全衛生責任者
元方 安全衛生管理者
専任安全管理者
安全管理者
衛生管理者
監理技術者
安全パトロール
安全衛生責任者
安全委員
安全当番
工事責任者
作業主任者
作業指揮者
職長
現場代理人
施工管理者
工事施工指揮者
主任技術者
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60535772
品番
730-F
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
化学繊維を混紡した羊毛フェルト地にパイル(着色した短繊維)を転写する特殊な方法で印刷し、高級感を演出しています。
汚れや褐色を防ぐためビニールでカバーしてあります。
文字内容
作業主任者
取付方式
安全ピン
材質
フェルト
仕様
安全ピン付、ヒモ付、ビニールカバー付
厚さ(mm)
1.6
寸法(mm)
90×400