610-A 横幕 つくし工房 60537671

横幕

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
文字内容火の用心
火の用心
今日も一日ごくろうさま 明日も元気ですこやかに
危険を予知してゼロ災害
上部作業中
注意 高所作業中
吊り荷の下に入るな!
(10分間の平均)風速10m/秒 強風時クレーン作業中止
山火事注意
熱中症を防ごう!
高所作業中
私は安全帯を使用します
基本ルール守って無災害/三大災害絶滅運動/墜落・重機・崩壊
指差し声出し安全ヨシ!
安全第一
防げ!!熱中症
熱中症を予防しよう
火気使用中
材質布製
寸法(mm)700×2400
内容量1枚注文コード60537671品番610-A
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
文字内容火の用心取付方式吊り下げ材質布製寸法(mm)700×2400ハトメ数6仕様ヒモ6本付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする