曜日別特売
TY-52J いろいろチョッキ つくし工房 60537732

いろいろチョッキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色(本体)蛍光オレンジ
内容量1着注文コード60537732品番TY-52J
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
種類チョッキ型仕様下ファスナー付トラスコ品番447-5534寸法(mm)(透明ポケット)220×320着丈(cm)57胴囲(cm)95~120色(本体)蛍光オレンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする