つくし工房
いろいろチョッキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色(本体)
ブルー
蛍光イエロー
蛍光グリーン
蛍光オレンジ
ダークレッド
ブルー
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
60537757
品番
TY-52B
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
種類
チョッキ型
仕様
下ファスナー付
トラスコ品番
447-5518
寸法(mm)
(透明ポケット)220×320
着丈(cm)
57
胴囲(cm)
95~120
色(本体)
ブルー