曜日別特売
302-ADP ★プリント可 ドライポロシャツ Printstar(トムス) 60539726

 

302-ADP ★プリント可 ドライポロシャツ Printstar(トムス) 60539726
302-ADP ★プリント可 ドライポロシャツ Printstar(トムス) 60539726
302-ADP ★プリント可 ドライポロシャツ Printstar(トムス) 60539726
302-ADP ★プリント可 ドライポロシャツ Printstar(トムス) 60539726
302-ADP ★プリント可 ドライポロシャツ Printstar(トムス) 60539726

★プリント可 ドライポロシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード60539726品番302-ADP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700

真面目な見た目と快適な着用感がひとつに。
日々あちこちを動き回る企業戦士から、競技に本気で取り組むスポーツマンまで。ひらむきに汗を流す人を応援する、ドライポロシャツ。
襟付きなのでキッチリした印象も。

サイズL種別半袖ポロシャツホワイト混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)48袖丈(cm)22着丈(cm)71身幅(cm)53生地メッシュ色番001ポケットなし生地性能吸汗速乾、UVカットプリント
注意
※FAXでのご注文のみとなりますのでご注意ください。
Tシャツやポロシャツ本体とは別にプリント型代(初回のみ。1年間有効)とプリント料金がかかります。
プリント料金はご使用になるデザインの色数、サイズの種類によって異なります。
1度のご注文数量の枚数が多いほど、お得な料金になっています。
詳細は注文ガイドをご確認ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする