2022404 のぼり リラクゼーション P・O・Pトレーディング 60541638

のぼり リラクゼーション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
文字内容骨気コルギ
骨気コルギ
全身もみほぐし5900円
全身もみほぐし4400円
全身もみほぐし2980円
全身もみほぐし2300円
全身もみほぐし1600円
部分もみほぐし900円
本格もみほぐし
もみほぐし&リラクゼーション
もみほぐし
全身もみほぐし
小顔コルギ
よもぎ蒸し
リフレクソロジー
ヘッドスパ
フェイシャルマッサージ
オイルマッサージ
ハンドマッサージ
アロママッサージ
リンパマッサージ
全身マッサージ
足ツボマッサージ
韓国式あかすり
美肌アカスリ
産後骨盤矯正 上下花
産後骨盤矯正 母子
産後骨盤矯正 薄緑 ツタ
骨盤矯正 黒地黄文字
骨盤矯正 横顔 花
骨盤矯正
整体足つぼ ピンク
整体足つぼスッキリ爽快
整体足つぼ 人足裏
整体マッサージお任せくだ
整体マッサージ日々の疲れ
整体マッサージ 白地
整体 ご相談ください
整体 お任せください
整体 プロにお任せ
足つぼマッサージ 青
足つぼマッサージ 足裏
スッキリ爽快 足つぼ
リラックスルーム
フィッシュセラピー
ツボ押し
低周波施術
リフレクソロジー承ります
あんま マッサージ 指圧 は
内容量1枚注文コード60541638品番2022404
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ

材質ポンジ文字内容骨気コルギタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする