P・O・Pトレーディング
のぼり リラクゼーション
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
フェイシャルマッサージ
フェイシャルマッサージ
フェイシャルマッサージ
全身もみほぐし5900円
全身もみほぐし4400円
全身もみほぐし2980円
全身もみほぐし2300円
全身もみほぐし1600円
部分もみほぐし900円
本格もみほぐし
もみほぐし&リラクゼーション
もみほぐし
全身もみほぐし
小顔コルギ
骨気コルギ
よもぎ蒸し
リフレクソロジー
ヘッドスパ
オイルマッサージ
ハンドマッサージ
アロママッサージ
リンパマッサージ
全身マッサージ
足ツボマッサージ
韓国式あかすり
美肌アカスリ
産後骨盤矯正 上下花
産後骨盤矯正 母子
産後骨盤矯正 薄緑 ツタ
骨盤矯正 黒地黄文字
骨盤矯正 横顔 花
骨盤矯正
整体足つぼ ピンク
整体足つぼスッキリ爽快
整体足つぼ 人足裏
整体マッサージお任せくだ
整体マッサージ日々の疲れ
整体マッサージ 白地
整体 ご相談ください
整体 お任せください
整体 プロにお任せ
足つぼマッサージ 青
足つぼマッサージ 足裏
スッキリ爽快 足つぼ
リラックスルーム
フィッシュセラピー
ツボ押し
低周波施術
リフレクソロジー承ります
あんま マッサージ 指圧 は
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60541681
品番
2022400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
ポンジ
文字内容
フェイシャルマッサージ
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550