曜日別特売
DIA-LN-EBD R1.5×15 超硬ロングネックスクエアエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-LN-EBD OSG(オーエスジー) 60549456

超硬ロングネックスクエアエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-LN-EBD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本ボール半径R(mm)1.5注文コード60549456品番DIA-LN-EBD R1.5×15
参考基準価格(税別)¥40,200販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ロングネック形状の銅・アルミ合金加工用ダイヤモンドコーティングエンドミルです。
グラファイト切削にも有効です。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

刃長(mm)4.5全長(mm)70シャンク径(Φmm)6トラスコ品番690-2154首径(mm)2.85刃径(Φmm)3材質超硬合金刃数2表面処理DIAコーティング首下長(mm)15ボール半径R(mm)1.5ねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎メーカー商品コード8505233
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする