OSG(オーエスジー)
超硬ロングネックスクエアエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-LN-EBD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1本
ボール半径R(mm)
2.5
注文コード
60549492
品番
DIA-LN-EBD R2.5×50
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ロングネック形状の銅・アルミ合金加工用ダイヤモンドコーティングエンドミルです。
グラファイト切削にも有効です。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃長(mm)
7.5
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
6
トラスコ品番
690-2201
首径(mm)
4.85
刃径(Φmm)
5
材質
超硬合金
刃数
2
表面処理
DIAコーティング
首下長(mm)
50
ボール半径R(mm)
2.5
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎
メーカー商品コード
8505258
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。