OSG(オーエスジー)
超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
60552152
品番
WXL-LN-EBD R0.4×6×4
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
284
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
0.8
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬合金
首下長(mm)
6
刃数
2
全長(mm)
45
トラスコ品番
633-9042
刃長(mm)
0.6
表面処理
WXLコーティング
R公差(mm)
±0.005
ボール半径R(mm)
0.4
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
メーカー商品コード
3110860
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
超硬エンドミル(ロングネック)
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった