OSG(オーエスジー)
超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
60552353
品番
WXL-LN-EBD R0.6×16×4
参考基準価格(税別)
¥7,010
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
284
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
1.2
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬合金
首下長(mm)
16
刃数
2
全長(mm)
50
トラスコ品番
633-9409
刃長(mm)
1
表面処理
WXLコーティング
R公差(mm)
±0.005
ボール半径R(mm)
0.6
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
メーカー商品コード
3111316
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
超硬エンドミル(ロングネック)
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった