曜日別特売
2003138 のぼり パチンコ スロット P・O・Pトレーディング 60556015

のぼり パチンコ スロット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
文字内容周年祭
周年祭
地域NO.1 全台無制限
地域NO.1 高設定多数
地域NO.1 貯玉できま
地域NO.1 絶対遊べる!
地域NO.1高設定台
地域NO.1出玉宣言
2倍遊べる2円パチンコ
4倍遊べる1円パチンコ
7の付く日
貯玉再プレイ 緑
4円パチンコ
3円パチンコ
0.5円パチンコ
高確率
絶対遊べる安全なお店
豪華景品揃えてます
貯玉会員大募集中!
本日より衝撃イベント
完全無制限 白
出玉祭
新台入替 白
ゾロ目の日
台移動自由
強化月間
大海の日
甘釘好感度UP
新機種来襲
出玉革命
完全無制限
一発逆転
新台入替
覚醒の日
新機種襲来
新台、入荷
衝撃
新台入荷
究極の出玉
一心不乱
新装開店
イベントMAX
新装OPEN
グランドオープン
新台入替 出玉爆発
新台入荷 出玉爆発
新モード搭載
中古スロット販売
内容量1枚注文コード60556015品番2003138
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ

材質ポンジ文字内容周年祭タイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする