P・O・Pトレーディング
のぼり パチンコ スロット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
覚醒の日
覚醒の日
覚醒の日
地域NO.1 全台無制限
地域NO.1 高設定多数
地域NO.1 貯玉できま
地域NO.1 絶対遊べる!
地域NO.1高設定台
地域NO.1出玉宣言
2倍遊べる2円パチンコ
4倍遊べる1円パチンコ
7の付く日
貯玉再プレイ 緑
4円パチンコ
3円パチンコ
0.5円パチンコ
高確率
絶対遊べる安全なお店
豪華景品揃えてます
貯玉会員大募集中!
本日より衝撃イベント
完全無制限 白
出玉祭
新台入替 白
ゾロ目の日
周年祭
台移動自由
強化月間
大海の日
甘釘好感度UP
新機種来襲
出玉革命
完全無制限
一発逆転
新台入替
新機種襲来
新台、入荷
衝撃
新台入荷
究極の出玉
一心不乱
新装開店
イベントMAX
新装OPEN
グランドオープン
新台入替 出玉爆発
新台入荷 出玉爆発
新モード搭載
中古スロット販売
全47種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60556119
品番
2003127
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
ポンジ
文字内容
覚醒の日
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550