OSG(オーエスジー)
超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.75
シャンク径(Φmm)
6
全長(mm)
60
注文コード
60557226
品番
PHX-PC-DBT R0.75×1°×9
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・シャンク径・全長
など
192
種類から選べます
他の種類を見る
深彫り加工の常識を変える高能率加工を実現します。独特なスパイラルボール刃が深彫り加工時の振動を防止し安定した高送り切削を実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃長(mm)
2.25
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
3
呼び
R0.75×1°×9
ボール半径R(mm)
0.75
トラスコ品番
632-8768
材質
超硬合金
被削材
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇
表面処理
WXSコーティング
R公差(mm)
±0.01
ねじれ角(°)
45
メーカー商品コード
3095212
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
商品説明動画
超硬エンドミル(ペンシルネック)
参考になった