ダッドウェイ
スワドル 3枚セット ディズニーベビーコレクション
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
柄
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(3枚)
柄
トイストーリー
注文コード
60559260
品番
SWADABDASW30010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
通気性・肌触りの良いダブルガーゼ
多目的に使える便利な大判サイズ
コンパクトにたたんで持ち運べる
用途
赤ちゃん ベビー 新生児 おくるみ 授乳ケープ コットン 100% 出産準備 出産祝い ギフト プレゼント おくるみに 日よけ 授乳ケープ
柄
トイストーリー
材質
コットン100%
質量(g)
190
対象
おたんじょうから
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
120×120×0.2
注意
※お手入れ方法:洗濯機で洗えます(タンブラー乾燥はお避けください)
※製造の都合により、サイズには若干の誤差が生じる場合がございます
※商品により柄の出方が異なる場合がございます
※お使いのモニターにより、実際のものと色が異なる場合がございます
※摩擦(特に湿った状態での摩擦)や、汗や雨等で濡れた時は他の衣類等に色落ち・色移りする事がありますのでご注意ください
※ご使用の前に一度、洗濯することをおすすめします
※プリント製品の場合は、合成皮革の製品に大変移り易い性質があります