PHX-DFR 6×R1.5 超硬コーナRエンドミル フェニックス ディープフィールダー ブルーノーズ PHX-DFR OSG(オーエスジー) 60561286

超硬コーナRエンドミル フェニックス ディープフィールダー ブルーノーズ PHX-DFR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
刃径(Φmm)6
シャンク径(Φmm)6
コーナーR(mm)1.5
刃長(mm)12
内容量1本注文コード60561286品番PHX-DFR 6×R1.5
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

材質超硬合金刃数3全長(mm)80刃長(mm)12シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6表面処理WXSコーティングコーナーR(mm)1.5R公差(mm)±0.03ねじれ角(°)55外径許容差(mm)±0.01適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇メーカー商品コード3090512
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする