2001710 のぼり 買取 P・O・Pトレーディング 60572709

のぼり 買取

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
文字内容冬コミ新刊入荷
冬コミ新刊入荷
高価買取いたします
スピード査定
秋の買取強化フェア
冬の買取強化フェア
買取30%UP!強化中
買取10%UP!強化中
只今、買取価格5%UP
ピアノ・楽器 高価買取致
デザイナーズ家具 高価買
テレビ各種 高価買取致
生活家具 高価買取致
高価買取 子供服
高価買取 美容機器
高価買取 介護用品
夏コミ新刊入荷
同人誌買取
同人ソフト 販売・買取
同人誌 販売・買取
同人誌
本・同人誌・写真集高価
内容量1枚注文コード60572709品番2001710
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ

材質ポンジ文字内容冬コミ新刊入荷タイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする