P・O・Pトレーディング
のぼり 買取
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
同人誌
同人誌
同人誌
高価買取いたします
スピード査定
秋の買取強化フェア
冬の買取強化フェア
買取30%UP!強化中
買取10%UP!強化中
只今、買取価格5%UP
ピアノ・楽器 高価買取致
デザイナーズ家具 高価買
テレビ各種 高価買取致
生活家具 高価買取致
高価買取 子供服
高価買取 美容機器
高価買取 介護用品
冬コミ新刊入荷
夏コミ新刊入荷
同人誌買取
同人ソフト 販売・買取
同人誌 販売・買取
本・同人誌・写真集高価
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60572761
品番
2001698
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
ポンジ
文字内容
同人誌
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550