曜日別特売
SH4C-FF1-EP 4K8K対応4C用金メッキF/F型アンテナケーブル1m(両端F型コネクター) マックステル 60597760

SH4C-FF1-EP 4K8K対応4C用金メッキF/F型アンテナケーブル1m(両端F型コネクター) マックステル 60597760
SH4C-FF1-EP 4K8K対応4C用金メッキF/F型アンテナケーブル1m(両端F型コネクター) マックステル 60597760
SH4C-FF1-EP 4K8K対応4C用金メッキF/F型アンテナケーブル1m(両端F型コネクター) マックステル 60597760

4K8K対応4C用金メッキF/F型アンテナケーブル1m(両端F型コネクター)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード60597760品番SH4C-FF1-EP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

2K・4K・8K対応4C用金メッキF/F型アンテナケーブル1m(両端F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。F型コネクターは、ねじ込み式でしっかり留まるため接触の不具合による受信不良やケーブルの抜け落ちなどを防ぎます。

仕様金メッキブラック長さ(m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする