曜日別特売
E50101/NSAN9B/DB LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 20VAクラス 水銀ランプ100W相当 (公衆街路灯A区分 20VA) 非調光形 岩崎電気 60617868

代表画像

LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 20VAクラス 水銀ランプ100W相当 (公衆街路灯A区分 20VA) 非調光形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台光束(Lm)器具:2100仕上色:ダークブラウン注文コード60617868品番E50101/NSAN9B/DB
参考基準価格(税別)¥66,100販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
材質グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)4材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)17.3定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra70仕上色:ダークブラウン風速(m/s)設計許容:60保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130(4種類に適合可)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)121.3材質(ホルダー)アルミダイカスト(アダプタ込)光束(Lm)器具:2100耐雷サージ15kV(コモンモード)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする