材質グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)4材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)17.3定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra80仕上色:メタリックシルバー風速(m/s)設計許容:60保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130(4種類に適合可)光源色電球色(2700K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)98.2材質(ホルダー)アルミダイカスト(アダプタ込)光束(Lm)器具:1700耐雷サージ15kV(コモンモード)