曜日別特売
MY-B42543/19/D AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 先端用 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60619731

MY-B42543/19/D AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 先端用 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60619731
MY-B42543/19/D AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 先端用 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60619731
MY-B42543/19/D AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 先端用 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60619731

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 先端用 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)6500
定格消費電力(W)16.4(200V時)
光束(Lm)2410
光色昼光色
内容量1セット注文コード60619731品番MY-B42543/19/D AHZ
参考基準価格(税別)¥34,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
セット内容(器具本体)EL-LH-B42209、(ライトユニット)EL-LU42543DAHZ材質(本体)鋼板白色仕上取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.4(200V時)本体質量(kg)3.1平均演色評価数(Ra)83色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)146.9(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2410埋め込み寸法(mm)220×(1224×N+10)(Nは器具台数)明るさ(Lm)2500光色昼光色明るさFHF32形x1灯器具定格出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※断熱施工では使用できません。

※器具端部に連結構造があるため、連結器具は必要ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする