MY-B425432/D AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 190幅  固定出力 一般タイプ 三菱電機 60620126

MY-B425432/D AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 190幅  固定出力 一般タイプ 三菱電機 60620126
MY-B425432/D AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 190幅  固定出力 一般タイプ 三菱電機 60620126
MY-B425432/D AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 190幅  固定出力 一般タイプ 三菱電機 60620126

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 190幅 固定出力 一般タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)6500
定格消費電力(W)16.4(200V時)
光束(Lm)2410
光色昼光色
内容量1セット注文コード60620126品番MY-B425432/D AHZ
参考基準価格(税別)¥37,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
適合部品:連結金具REB69セット内容(器具本体)EL-LHB41900、(ライトユニット)EL-LU42543DAHZ材質(本体)鋼板白色仕上取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.4(200V時)本体質量(kg)2.2平均演色評価数(Ra)83色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)146.9(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2410埋め込み寸法(mm)190×1257明るさ(Lm)2500光色昼光色明るさFHF32形x1灯器具定格出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※断熱施工では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする