適合部品:連結金具REB69セット内容(器具本体)EL-LH-B42204、(ライトユニット)EL-LU47041NAHTN材質(本体)鋼板白色仕上取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.5(200V時)本体質量(kg)6.2平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)170.4(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6050埋め込み寸法(mm)220×1235明るさ(Lm)6900光色昼白色明るさFHF32形x2灯器具高出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵