MY-B470446/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(一般タイプ) 【受注生産品】 三菱電機 60620598

MY-B470446/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(一般タイプ) 【受注生産品】 三菱電機 60620598
MY-B470446/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(一般タイプ) 【受注生産品】 三菱電機 60620598
MY-B470446/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(一般タイプ) 【受注生産品】 三菱電機 60620598

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(一般タイプ) 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送90日以内出荷とは
定格消費電力(W)42.7(200V時)
光束(Lm)6340
内容量1セット注文コード60620598品番MY-B470446/W AHTN
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
適合部品:連結金具REB69セット内容(器具本体)EL-LH-B42204、(ライトユニット)EL-LU47044WAHTN材質(本体)鋼板白色仕上取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)42.7(200V時)本体質量(kg)6.2平均演色評価数(Ra)83色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)148.4(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6340埋め込み寸法(mm)220×1235明るさ(Lm)6900光色白色明るさFHF32形x2灯器具高出力相当グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※断熱材施工では使用できません

※Myシリーズ埋込形学校用[黒板灯]はDI(デジタルインターフェース)後付オプションには対応しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする