セット内容(器具本体)EL-LH-BC42202、(ライトユニット)EL-LU44046NAHTN材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)取付方式埋込形使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)25.1(200V時)本体質量(kg)7.9平均演色評価数(Ra)83清浄度推奨:クラス6色温度(K)5000材質(カバー)強化ガラス乳白エネルギー消費効率(Lm/W)102.4(200V時)材質(枠)アルミアルマイト仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2520埋め込み寸法(mm)220×1230明るさ(Lm)4000光色昼白色明るさFLR40形x2灯器具節電タイプライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵