曜日別特売
MY-BH450403C/L AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 220幅 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60623197

MY-BH450403C/L AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 220幅 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60623197
MY-BH450403C/L AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 220幅 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60623197
MY-BH450403C/L AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 220幅 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60623197

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 埋込形 220幅 省電力タイプ 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット定格消費電力(W)28.3(200V時)色温度(K)3000注文コード60623197品番MY-BH450403C/L AHZ
参考基準価格(税別)¥107,100販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03セット内容(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU45040LAHZサイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED高出力タイプ取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.3(200V時)本体質量(kg)2.9平均演色評価数(Ra)83色温度(K)3000電池7H15DB(Ni-MH)エネルギー消費効率(Lm/W)162.5(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4600認定番号型式:3AE-1078埋め込み寸法(mm)220×1235明るさ(Lm)5200光色電球色明るさFHF32形x2灯器具定格出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※断熱施工では使用できません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする