MY-BH450435C/WW AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60623730

MY-BH450435C/WW AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60623730
MY-BH450435C/WW AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60623730
MY-BH450435C/WW AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60623730

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】MY-BH450435C/WW AHZ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃90日以内出荷とは
この商品は定格消費電力・色温度など70種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
定格消費電力(W)
34.2(200V時)
色温度(K)
3500
注文コード
60623730
品番
MY-BH450435C/WW AHZ
参考基準価格(税別)¥119,600販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980
セット内容
(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU45043WWAHZ
タイプ
非常時LED高出力タイプ
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格消費電力(W)
34.2(200V時)
色温度(K)
3500
仕様
30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯
適合
部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03
サイズ
40形
材質(本体)
鋼板白色仕上(白色塗装)
取付方式
埋込形
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
本体質量(kg)
3.4
平均演色評価数(Ra)
83
電池
7H15DB(Ni-MH)
エネルギー消費効率(Lm/W)
141.5(200V時)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
4840
認定番号
型式:3AE-1078
埋め込み寸法(mm)
300×1257
明るさ(Lm)
5200
光色
温白色
明るさ
FHF32形x2灯器具定格出力相当
グリーン購入法
適合
非常灯評定番号
LALE-022
耐震性
S2
調光範囲
段調光機能付:100%←→70%
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工では使用できません。
※
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする