仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03セット内容(器具本体)EL-LH-BH41900C、(ライトユニット)EL-LU47040DAHZサイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED高出力タイプ取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38.3(200V時)本体質量(kg)2.7平均演色評価数(Ra)83色温度(K)6500電池7H15DB(Ni-MH)エネルギー消費効率(Lm/W)166.0(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6360認定番号型式:3AE-1078埋め込み寸法(mm)190×1257明るさ(Lm)6900光色昼光色明るさFHF32形x2灯器具高出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵