曜日別特売
HDMCJ200 ストッパー付 旋回ロック付 超重量用MCナイロンキャスター ヨドノ 60625364

超重量用MCナイロンキャスター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)200注文コード60625364品番HDMCJ200 ストッパー付 旋回ロック付
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

金具は鍛造品で強度は鋳物の5倍です。
旋回部もスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により、高負荷に対してもスムーズな回転と静音性を実現しました。
高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。
オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。
美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。
MCナイロン車輪は耐熱・耐寒・耐油・耐摩耗とほとんどの環境に優れていますが、悪路での使用は不向きです。

車輪径(Φmm)200許容荷重(kg)2500取付座(mm)175×140取付ピッチ(mm)(148/111)×(133/100)取付高(mm)275質量(kg)12.6車輪幅(mm)65取付座A×B(mm)175×140ストッパーあり取付穴径(Φmm)14.2ベース厚さ(mm)12取付ピッチ(mm)(P1×P2)(148/111)×(133/100)偏芯E(mm)70車輪径D(Φmm)200取付高H1(mm)275RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※走行速度は4km/h以下にて走行してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする