曜日別特売
MY-BS430443/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60628237

MY-BS430443/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60628237
MY-BS430443/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60628237
MY-BS430443/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60628237

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)5000
定格消費電力(W)19.2(200V時)
光束(Lm)3100
光色昼白色
内容量1セット注文コード60628237品番MY-BS430443/N AHTN
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
適合部品:連結金具REB69セット内容(器具本体)EL-LH-BS42200、(ライトユニット)EL-LU43044NAHTN取付埋込形サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)19.2(200V時)本体質量(kg)2.4平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)161.4(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3100埋め込み寸法(mm)220×1235明るさ(Lm)3200光色昼白色明るさFHF32形x1灯器具高出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※送り接続による点灯制御の連動はできません。

※断熱施工では使用できません。

※Myシリーズ人感センサ付器具では段調光機能は使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする