ホーザン
ボールポイントレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
対辺寸法(mm)
1.5
注文コード
60630255
品番
W-111-1.5
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
1.5
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)
M3
材質
特殊合金鋼
質量(g)
2
寸法A(mm)
4
止ねじ
M3
寸法B(mm)
81
先端形状
ボールポイント
六角穴付ボルト
M1.6/M2
傾き角(°)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
ハードクロムメッキ
注意
※トルクのかけ過ぎに注意ください。