W-112-2 ボールポイントレンチ ホーザン 60630334

W-112-2 ボールポイントレンチ ホーザン 60630334
W-112-2 ボールポイントレンチ ホーザン 60630334

ボールポイントレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本対辺寸法(mm)2注文コード60630334品番W-112-2
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)2形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5適合ねじサイズ(止ねじ)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3適合ねじサイズ(皿ボルト)M3材質特殊合金鋼質量(g)2寸法A(mm)16止ねじM4寸法B(mm)58先端形状ボールポイント六角穴付ボルトM2.5傾き角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げハードクロムメッキ
注意
※トルクのかけ過ぎに注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする