W-113-3 ボールポイントレンチ ホーザン 60630422

W-113-3 ボールポイントレンチ ホーザン 60630422
W-113-3 ボールポイントレンチ ホーザン 60630422

ボールポイントレンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本対辺寸法(mm)3注文コード60630422品番W-113-3
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)3形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M5材質特殊合金鋼質量(g)5寸法A(mm)8止ねじM6寸法B(mm)74先端形状ボールポイント六角穴付ボルトM4傾き角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げハードクロムメッキ
注意
※トルクのかけ過ぎに注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする