適合部品:連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CW、ガードGAF49セット内容(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU43046NAHTN取付直付形サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)19.0(200V時)本体質量(kg)1.2平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)144.2(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2740明るさ(Lm)3200光色昼白色明るさFHF32形x1灯器具高出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵