適合部品:連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CW、ガードGAF26セット内容(器具本体)EL-LH-LS40702、(ライトユニット)EL-LU47042WAHTN取付直付形サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.6(200V時)本体質量(kg)0.8平均演色評価数(Ra)83色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)153.6(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)5470明るさ(Lm)6900光色白色明るさFHF32形x2灯器具高出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵