MY-N410640/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(一般タイプ) 【受注生産品】 三菱電機 60632331

MY-N410640/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(一般タイプ) 【受注生産品】 三菱電機 60632331
MY-N410640/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(一般タイプ) 【受注生産品】 三菱電機 60632331
MY-N410640/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(一般タイプ) 【受注生産品】 三菱電機 60632331

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(一般タイプ) 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
光束(Lm)9500
定格消費電力(W)54.3(200V時)
内容量1セット注文コード60632331品番MY-N410640/W AHTN
参考基準価格(税別)¥73,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
適合吊具:吊具C1112PWA、取付補助金具TK4522(吊具と取付補助金具は必ずセットでご利用ください)、部品:吊具CTK401PWセット内容(器具本体)EL-LHN41100、(ライトユニット)EL-LU41064WAHTN取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)54.3(200V時)本体質量(kg)2.3平均演色評価数(Ra)83色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)174.9(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)9500明るさ(Lm)10000光色白色明るさFHF32形x3灯器具定格出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※Myシリーズ直付形学校用[黒板灯]は赤外線調光機能には対応しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする