適合吊具:吊具C1112PWA、取付補助金具TK4522(吊具と取付補助金具は必ずセットでご利用ください)、部品:吊具CTK401PWセット内容(器具本体)EL-LHN41100、(ライトユニット)EL-LU47041NAHTN取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.5(200V時)本体質量(kg)2.3平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)174.6(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6200明るさ(Lm)6900光色昼白色明るさFHF32形x2灯器具高出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵